Beli lampu solar cell di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Lampu Jalan Solar
    Mulai

    Rp9.099.900

    KRISBOW Lampu Jalan Solar
    Deskripsi:
    Krisbow menghadirkan lampu jalan yang dapat menghasilkan cahaya lebih terang sebagai sumber penerangan saat malam hari. Lampu jalan ini lebih hemat energi karena menggunakan tenaga surya yang juga lebih baik untuk bumi. Selain itu, lampu jalan dari Krisbow ini memiliki kualitas IP66 yang tahan terhadap air. Memiliki daya sebesar 100 watt dengan intensitas cahaya 5.700 lumens yang mudah dan fleksibel untuk dipasang.
    atribut:
    • CRI: 70
    • CCT (K): 6500
    • Color: Black
  2. NERO Electric Armatura Full Solar LED Street Light (Lampu Jalan Tenaga Surya)
    Mulai

    Rp9.999.900

    NERO Electric Armatura Full Solar LED Street Light (Lampu Jalan Tenaga Surya)
    atribut:
    • Led / Cri: Lumileds USA / > 80
    • Mode: Light Control Time Control
    • Detection: Long Working Hours At High Power Without Motion Sensor
    • Charge Time: 8 Hours
    • Rated Dur: 2 - 3 Rainy Days
    • CCT: 6000K Daylight / 3000K Warmwhrte
    • Lifetime: 50000 hours
    • Part Included: Spray Painted Galvanized Steel Bracket
    • Protection : Short Circuit Protection / Reverse Discharging Protection / Polarity Protection / Lightning Protection / Low Voltage Load Cut Off Protection / Overcharge Protection
  3. GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Tembak LED)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp90.900

    GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Tembak LED)
    Deskripsi:
    General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.
    atribut:
    • CRI: >/= 80
    • Lifetime: 25000
    • Voltage (V): 170-240
  4. FLUKE Digital Oscilloscope
    Mulai

    Rp149.999.900

    FLUKE Digital Oscilloscope
    atribut:
    • AC Magnitude Calculation: True RMS
    • AC Voltage Measurement Resolution (mV): 100
    • Bandwidth (MHz): 100
    • Basic AC Voltage Accuracy: +/-(1.50% +10 Counts)
    • Basic DC Voltage Accuracy: ±(1.50% +6 Counts)
    • AC Voltage Measurement (mV-V): 500-1100
    • Battery Chemistry: Lithium Ion
    • Memory Depth: 30000 Data Points Per Channel
    • Number of Channels: 4
    • Power Source: Battery
    • Sampling Rate (MS/s): 125
    • Standards: EN 61010-1; IEC 61010-2-030: CAT IV 600V/CAT III 1000V
  5. Philips Essential SmartBright All-in-one Solar Streetlight (Lampu Jalan PJU)
    Mulai

    Rp789.900

    Philips Essential SmartBright All-in-one Solar Streetlight (Lampu Jalan PJU)
    Deskripsi:
    Integrated solar street light with Lithium Ferro Phosphate battery, solar panel and charger built into the luminaire. Optional pole mounting bracket. Microwave based motion sensor for optimizing battery autonomy.
    atribut:
    • Color: Cool Daylight
    • Correlated Color Temperature (CCT): 6500K
    • Battery Voltage (V): 3.2
    • IP Protection: IP 65
    • Panel Voltage (V): 4.5
  6. MASKO E27 Street Light Cap (Kap Lampu Jalan)
    Mulai

    Rp439.900

  7. Philips SmartBright Solar Floodlight (Lampu Sorot)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Philips SmartBright Solar Floodlight (Lampu Sorot)
    atribut:
    • Battery Type: Lithium Ferro Phosphate
    • Configurability: Configurable
    • Ambient Temperature Range (°C): 0 to 45
    • Cable Connection Kit: Included
    • Color: RAL 9007
    • Color Rendering Index: >70
    • Control interface: IR remote
    • Dimmable: Yes
    • Driver included: Yes
    • Material: Pressure die cast Aluminium
    • Optical cover/lens type: Reflector
    • Panel Type: Poly crystalline
  8. Philips SmartBright Road (Lampu Jalan PJU)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Philips SmartBright Road (Lampu Jalan PJU)
    atribut:
    • CE mark: CE mark
    • Dimmable: No
    • Driver included: Yes
  9. INVID TECH Solar Lights
    Mulai

    Rp1.599.900

    INVID TECH Solar Lights
    Deskripsi:
    LED outdoor solar lights are lighting fixtures that emit a bright, white light and reach full brightness instantly. They last longer and use less energy than other types of solar lights. They also produce very little heat and can withstand temperature changes and humidity.
    atribut:
    • UNSPSC: 39111704
    • Color Temperature (Kelvin): 6000
    • Fixture Height (inch): 1-1/2
    • Fixture Housing Color: Black
    • Fixture Housing Material: Plastic
    • Fixture Length (inch): 7-1/4
    • Fixture Mounting Location: Wall
    • Fixture Sensor Type: Motion
    • Fixture Wattage (W): 3.7
    • Fixture Width (inch): 4-1/2
    • IP Rating - Fixtures: 65
    • Light Distribution Shape: NEMA 5x5
    • Lumens (lm): 500
    • Lumens per Watt (lm/W): 146
    • Voltage (V): 3.7 AC
  10. Philips SmartBright LED Floodlight (Lampu Sorot)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp399.900

    Philips SmartBright LED Floodlight (Lampu Sorot)
    Deskripsi:
    The SmartBright LED Floodlight is a versatile floodlight engineered to deliver significant energy savings, an ideal solution for diverse floodlighting applications. The product is also designed to meet relevant performance and safety standards,offering you reliable and long-lasting performance.Benefits:- Conventional HID floodlight replacement- Easy to install- Outstanding energy savings- High quality and reliabilityApplications:Architectural lighting, Architectural lighting, Landscape lighting, Landscape lighting, Billboard lighting, Billboard lighting, Parking area lighting, Parking area lighting, Amenity, Amenity, Security, Security
  11. Luxmenn Lampu Sorot LED (Spotlight)
    Mulai

    Rp189.900

    Luxmenn Lampu Sorot LED (Spotlight)
    Deskripsi:
    Lampu Sorot Flood Light LED Luxmenn dapat di gunakan untuk indoor dan outdoor, sangat terang, dan hemat energi. Lampu tidak berkelip dan tidak mengeluarkan radiasi UV atau IR. IP66.
    atribut:
    • Voltage (V): 85-265
    • Lifetime (hour): ≥20000
    • Beam Angle (°): 120
    • IP Rating: IP65
    • Material: Aluminium
  12. NERO Electric General LED Street Light (Lampu Jalan PJU)
    Mulai

    Rp649.900

    NERO Electric General LED Street Light (Lampu Jalan PJU)
    atribut:
    • CCT: 6000K Daylight / 3000K Warmwhite
    • Lifetime: 20000 hours
  13. INTERLUC Street Light Series (Lampu Jalan PJU)
    Mulai

    Rp179.900

  14. Dunamos Solar Panel (Panel Surya)
    Mulai

    Rp569.900

    Dunamos Solar Panel (Panel Surya)
    Deskripsi:
    Solar panel 50 wp moncrystaline bersertifikat ISO,CE, TUV dll.
    atribut:
    • Tolerance Wattage (%): 0-+3
Daftar Harga lampu solar cell Terbaru October 2026
KRISBOW Lampu Jalan SolarRp9.099.900
NERO Electric Armatura Full Solar LED Street Light (Lampu Jalan Tenaga Surya)Rp9.999.900
GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Tembak LED)Rp90.900
FLUKE Digital OscilloscopeRp149.999.900
Philips Essential SmartBright All-in-one Solar Streetlight (Lampu Jalan PJU)Rp789.900
EcoLink LED Street Light SL007 (Lampu Jalan PJU)Rp379.900
MASKO E27 Street Light Cap (Kap Lampu Jalan)Rp439.900
Philips SmartBright Solar Floodlight (Lampu Sorot)Rp1.799.900
Philips SmartBright Road (Lampu Jalan PJU)Rp3.099.900
MASKO LED Street Light (Lampu Jalan PJU)Rp479.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)